項目 | 堅果 |
主體材料 | 聚偏氟乙烯 |
連接類型 | 閃光 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 225 PSI |
溫度。 範圍 | 0度至266度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-0004 | 1機構/ 4“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 225 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣787元 | ||
1213-0006 | 3機構/ 8“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 225 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣905元 | ||
1213-0008 | 1機構/ 2“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 175 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣839元 | ||
1213-0012 | 3機構/ 4“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 150 PSI | 0度至212度F | 1 | 新台幣891元 | ||
1213-0208 | 1機構/ 2“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 175 PSI | 0度至266度F | 1 | 新台幣1,023元 | ||
1213-0212 | 3機構/ 4“ | - | 聚偏氟乙烯 | - | 閃光 | - | 150 PSI | 0度至266度F | 1 | 新台幣1,666元 | ||
1213-0304 | 1機構/ 4“ | 塑料 | PFA,PTFE,ETFE | - | 壓縮 | - | 225 PSI | 32度至266度F | 1 | 新台幣1,123元 |