得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 1-20 |
連接尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | A-LOK(R) |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
材料 | 316 SS |
三方圈 | 帽 |
次數 | 組件 |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管外徑 | 3機構/ 4“ |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 基本材料 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC2N-316 | 316 SS | 金屬 | 316不銹鋼 | 9100 PSI | 1機構/ 8“ | - | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣886元 | |
4MSC4N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7500 PSI | 1機構/ 4“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣813元 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | 新台幣1,220元 | |
4MSC8N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 6600 PSI | 1機構/ 2“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,537元 | |
6MSC4N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 1機構/ 4“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,226元 | |
6MSC6N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 3機構/ 8“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,318元 | |
6MSC8N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 1機構/ 2“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,634元 |