項目 | 直型公頭 |
基本材料 | 碳素鋼 |
主體材料 | 碳素鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | A-LOK(R)x MNPT |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
最大。 壓力 | 5100 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.14 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MSC8N-S | 5機構/ 8“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 5機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 5400 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至800度F | 新台幣1,704元 | ||
12MSC8N-S | 3機構/ 4“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 1-1 / 16“ | 5100 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至800度F | 新台幣2,039元 | ||
2M1SC2-316 | 1機構/ 8“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10,900 PSI | 1機構/ 8“ | -425度至1200度F | 新台幣983元 | ||
2個MSC4N-B | 1機構/ 8“ | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 3600 PSI | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | 新台幣682元 | ||
3MSC4N-316 | 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 10,300 PSI | 1機構/ 4“ | -425度至1200度F | 新台幣1,249元 | ||
4MSC2N-S | 1機構/ 4“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 9700 PSI | 1機構/ 8“ | -20度至800度F | 新台幣729元 | ||
5個MSC4N-B | 5機構/ 16“ | 黃銅 | 黃銅 | 5機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 2800 PSI | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | 新台幣82元 |