PARKER 146HBLFSV-6-6 軟管倒鉤接頭,3/8 英寸內徑,黃銅

貨號:BT6ZHZ 型號:146HBLFSV-6-6
NT$276 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軟管倒鉤接頭
連接類型倒鉤,夾鉗和螺紋
軟管內徑。3機構/ 8“
材料黃銅
最高 運營壓力150 PSI
最高 工作溫度71度C
最小 工作溫度-40度C
環材料氟碳
三方圈旋轉女喇叭褲
次數倒鉤

產品型號

產品型號三方圈倒鉤尺寸夾鉗類型次數螺紋尺寸類別適合尺寸裝修風格價錢
PARKER 129HB-5-2 軟管倒鉤接頭,5/16 英吋內徑,黃銅 | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290度彎頭5/16蠕蟲或捲曲倒鉤1機構/ 8“肘部1/8(立方英尺)NPT90度彎頭新台幣337元
PARKER 129HB-5-4 軟管倒鉤接頭,5/16 英吋內徑,黃銅 | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490度彎頭5/16蠕蟲或捲曲倒鉤1機構/ 4“肘部1/4(立方英尺)NPT90度彎頭新台幣390元
PARKER 129HB-5-6 軟管倒鉤接頭,5/16 英吋內徑,黃銅 | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690度彎頭5/16蠕蟲或捲曲倒鉤3機構/ 8“肘部3/8(立方英尺)NPT90度彎頭新台幣447元
PARKER 125HBLSV-6-4 軟管倒鉤接頭,3/8 英吋內徑,黃銅 | AC9KNR 3HCC6 125HBSV-6-4旋轉接頭3/8蠕蟲或捲曲倒鉤到管道1機構/ 4“旋轉1/4(立方英尺)NPT直行新台幣341元
PARKER 129HB-8-8 軟管倒鉤接頭,1/2 英吋內徑,黃銅 | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890度彎頭1/2蠕蟲或捲曲倒鉤1機構/ 2“肘部1/2(立方英尺)NPT90度彎頭新台幣400元
PARKER 122HB-3 軟管倒鉤接頭,3/16 英吋內徑,黃銅 | AC9KNU 3HCD5 122HB-3修補者3/16蠕蟲或捲曲倒鉤到倒鉤-修補者-直行新台幣143元
PARKER 122HBL-12 軟管倒鉤接頭,3/4 英吋內徑,黃銅 | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12修補者3/4蠕蟲或捲曲倒鉤到倒鉤-修補者-直行新台幣518元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 146HBLFSV-6-6 軟管倒鉤接頭,3/8 英寸內徑,黃銅
新台幣276元 /單元