項目 | 女肘,90度 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 喇叭口x FNPT |
擴口螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150F 5-4 | 1 / 2-20 | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣6,003元 | |
150F 6-4 | 5 / 8-18 | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,938元 | |
150F 4-2 | 7 / 16-20 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,586元 | |
150F 4-4 | 7 / 16-20 | 1400 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,667元 | |
150F 6-6 | 5 / 8-18 | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,216元 | |
150F 8-6 | 3 / 4-16 | 750 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣4,632元 | |
150F 8-8 | 3 / 4-16 | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣4,737元 |