項目 | 男跑T卹 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 耀斑x MNPT |
擴口螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 450至2800 psi |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151F 4-2 | 耀斑x MNPT | 7 / 16-20 | 450至2800 psi | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,371元 | |
151F 4-4 | 耀斑x MNPT | 7 / 16-20 | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,944元 | |
151F 6-6 | 耀斑x MNPT | 5 / 8-18 | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣7,914元 | |
151F 8-6 | 耀斑x MNPT | 3 / 4-16 | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣8,857元 | |
151F 8-8 | 閃光 | 3 / 4-16 | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣1,469元 | |
151F 10-8 | 閃光 | 7 / 8-14 | 650 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 1 | 新台幣1,705元 | |
371PTC-8-4 | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣1,413元 |