項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 喇叭口x FNPT |
擴口螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 450至2800 psi |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 喇叭形 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149F 10-12 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 450至2800 psi | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 10 | 新台幣6,908元 | |
149F 10-6 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,872元 | |
149F 12-12 | 耀斑x MNPT | 11 / 16-14 | 45學位 | 450至2800 psi | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣11,185元 | |
149F 12-8 | 耀斑x MNPT | 11 / 16-14 | 45學位 | 450至2800 psi | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣9,359元 | |
149F 5-6 | 耀斑x MNPT | 1 / 2-20 | 45學位 | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣6,049元 | |
149F 8-12 | 耀斑x MNPT | 3 / 4-16 | 45學位 | 450至2800 psi | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣6,672元 | |
149F 8-4 | 耀斑x MNPT | 3 / 4-16 | 45學位 | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣4,751元 |