項目 | 聯合彎頭 |
連線設定 | 管x管 |
墊片材料 | 布納N |
總長: | 1.57“ |
材料 | 黃銅 |
壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
管尺寸 | 5機構/ 8“ |
類別 | 推送連接 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 基本材料 | 主體材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 類別 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365PTC-6 | - | - | - | -40度至200度F | 3機構/ 8“ | DOT配件 | - | - | 10 | 新台幣9,296元 | ||
365PTC-8 | - | - | - | -40度至200度F | 1機構/ 2“ | DOT配件 | - | - | 10 | 新台幣10,106元 | ||
10EE10-B | - | 金屬 | 黃銅 | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | - | 7機構/ 8“ | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 1 | 新台幣2,595元 | ||
4-4 EBZ-B | - | 金屬 | 黃銅 | -40度至400度F | 1機構/ 4“ | - | 7機構/ 16“ | CPI(TM) x CPI(TM) | 1 | 新台幣1,102元 | ||
10-10 EBZ-B | - | 金屬 | 黃銅 | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | - | 7機構/ 8“ | CPI(TM) x CPI(TM) | 1 | 新台幣2,724元 | ||
GEC-12 | 150 PSI | 塑料 | PFA,PTFE,ETFE | 32度至266度F | 3機構/ 4“ | - | - | 壓縮 | 1 | 新台幣7,446元 | ||
GEC-6 | 225 | 塑料 | PFA,PTFE,ETFE | 32度至266度F | 3機構/ 8“ | - | - | 壓縮 | 1 | 新台幣3,669元 |