得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 7 / 16-24 |
連接類型 | 壓縮x MNPT |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最大。 壓力 | 75至400 psi |
最小 工作溫度 | -54度C |
螺帽材質 | 黃銅 |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
三方圈 | 90度彎頭 |
袖子材質 | 黃銅,縮醛 |
次數 | 管對管 |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
螺紋類型 | NPTF |
管外徑 | 1機構/ 4“ |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 最小 工作溫度 | 基本材料 | 主體材料 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 管外徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60C-12 | -54度C | 金屬 | 黃銅 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣805元 | |
60C-2 | -54度C | 金屬 | 黃銅 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣207元 | |
60C-3 | -54度C | 金屬 | 黃銅 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣191元 | |
60C-5 | -54度C | 金屬 | 黃銅 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣247元 | |
60PT-10 | -54度C | 塑料 | 縮醛 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 5機構/ 8“ | 10 | 新台幣352元 | |
60PT-4 | -54度C | 塑料 | 縮醛 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣204元 | |
60PT-5 | -54度C | 塑料 | 縮醛 | - | 套 | 管 | -65度至250度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣304元 |