項目 | 管件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 壓縮x MNPT |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
最高 運營壓力 | 2100 Psi |
最高 工作溫度 | 121度C |
最大。 壓力 | 2100 PSI |
最小 工作溫度 | -54度C |
螺帽材質 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
三方圈 | 90度彎頭 |
袖子材質 | 黃銅 |
次數 | 管對管 |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管外徑 | 1機構/ 4“ |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管外徑 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管尺寸 | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 三方圈 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62HD-4 | 1機構/ 4“ | 壓縮 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 2100 Psi | 2100 PSI | - | 工會 | 10 | 新台幣6,488元 | ||
62HD-6 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1500 PSI | 1500 PSI | - | 工會 | 10 | 新台幣8,131元 | ||
164HD-4 | 1機構/ 4“ | 壓縮 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 2100 Psi | 2100 PSI | - | T恤 | 10 | 新台幣16,097元 | ||
164HD-6 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1500 PSI | 1500 PSI | - | T恤 | 5 | 新台幣10,651元 | ||
165HD-6 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 39機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 1500 PSI | 1500 PSI | - | 90度彎頭 | 10 | 新台幣13,175元 | ||
68HD-2-2 | 1機構/ 8“ | 壓縮x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 4300 Psi | 4300 PSI | 1機構/ 8“ | 連接器 | 10 | 新台幣3,998元 | ||
68HD-4-2 | 1機構/ 4“ | 壓縮x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 2100 Psi | 2100 PSI | 1機構/ 8“ | 連接器 | 10 | 新台幣2,669元 |