項目 | 90度公彎頭 |
連線設定 | 管x MNPT |
墊片材料 | 布納N |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 1.27“ |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 推送連接 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 PMT-4-2 | 9機構/ 16“ | 0.84“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣713元 | |
169 PMT-4-4 | 9機構/ 16“ | 0.84“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣806元 | |
169 PMT-4-6 | 11機構/ 16“ | 0.84“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,104元 | |
169 PMT-6-2 | 11機構/ 16“ | 1.11“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,136元 | |
169 PMT-6-4 | 11機構/ 16“ | 1.11“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,069元 | |
169 PMT-6-6 | 11機構/ 16“ | 1.11“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣940元 | |
169 PMT-6-8 | 7機構/ 8“ | 1.11“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,187元 |