扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 16MSC16N-316-GR連接器316不銹鋼A-lok x M 1in | AC2JAW 2KKX4 / 16MSC16N-316

PARKER 16MSC16N-316-GR 連接器 316 不銹鋼 A-lok x M 1 英寸

有現貨
貨號:AC2JAW 型號:16MSC16N-316-GR交叉編號:2KKX4 / 16MSC16N-316

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,808 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公連接器
基本材料金屬
主體材料316不銹鋼
連接類型A-LOK(R)x MNPT
十六進制大小1.375“
管道尺寸1"
溫度。 範圍-425度至1200度F
管尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)4.57
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)4.57
HS代碼7307290090
原產地US

產品型號

產品型號管尺寸主體材料壓縮螺紋尺寸連接類型十六進制大小最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍價錢
PARKER 4MSC8N-B連接器黃銅A-lok x M 1/4英寸x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9 4個MSC8N-B1機構/ 4“黃銅7 / 16-20A-LOK(R)x MNPT7機構/ 8“3900 PSI1機構/ 2“-40度至400度F新台幣918元
PARKER 10MSC6N-B連接器黃銅A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10個MSC6N-B5機構/ 8“黃銅7機構/ 8“A-LOK(R)x MNPT15機構/ 16“-3機構/ 8“-40度至400度F新台幣1,311元
PARKER 4-6 FBZ-B 連接器黃銅 Cpi x M 1/4 英寸 x 3/8 英寸 | AB2ZVR 1PZW2 4-6款FBZ-B1機構/ 4“黃銅7 / 16-20CPI(TM) x MNPT11機構/ 16“-3機構/ 8“-40度至400度F新台幣671元
PARKER 8-4 FBZ-B 連接器黃銅 Cpi x M 1/2 英寸 x 3/4 英寸 | AB2ZVX 1PZW7 8-4款FBZ-B1機構/ 2“黃銅3機構/ 4“CPI(TM) x MNPT13機構/ 16“-3機構/ 4“-40度至400度F新台幣1,139元
PARKER 8-6 FBZ-B 連接器黃銅 Cpi x M 1/2 英寸 x 3/8 英寸 | AB2ZVY 1PZW8 8-6款FBZ-B1機構/ 2“黃銅3機構/ 4“CPI(TM) x MNPT13機構/ 16“-3機構/ 8“-40度至400度F新台幣1,054元
PARKER 10-6 FBZ-B 連接器黃銅 Cpi x M 5/8in x 3/8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6款FBZ-B5機構/ 8“黃銅7機構/ 8“CPI(TM) x MNPT15機構/ 16“-3機構/ 8“-40度至400度F新台幣1,255元
PARKER 10-8 FBZ-B 連接器黃銅 Cpi x M 5/8 英寸 x 1/2 英寸 | AB2ZWB 1PZX2 10-8款FBZ-B5機構/ 8“黃銅7機構/ 8“CPI(TM) x MNPT15機構/ 16“-1機構/ 2“-40度至400度F新台幣1,255元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 16MSC16N-316-GR 連接器 316 不銹鋼 A-lok x M 1 英寸
新台幣4,808元 /單元