項目 | 90度雙端口公彎頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | SAEJ2494,DOT FMVSS 571.106 |
連接類型 | 管x管x MNPT |
墊片材料 | 布納N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
UPC | 094715553029 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
189PMTR6-4-6 | 3機構/ 8“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣1,814元 | |
189PMTR6-6-6 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,807元 | |
189PMTR10-4-6 | 3機構/ 8“ | 5 / 8“x 1 / 4” | 新台幣1,828元 | |
189PMTR10-6-6 | 3機構/ 8“ | 5 / 8“x 3 / 8” | 新台幣1,670元 |