得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 2.5“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 回合不可修復 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 1-3 / 8“ -12 |
總長度 | 10.6“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
端口大小 | 1/4“ FNPT |
Rod Dia。 | 0.625“ |
桿螺紋長度 | 0.88“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 2-20 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 5" |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
類別 | 圓體 |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 6.65 |
船長(厘米) | 26.85 |
船寬(厘米) | 6.65 |
原產地 | US |
型號 | 桿螺紋長度 | 孔直徑。 | 磁性活塞 | 桿螺紋尺寸 | 行程 | 溫度。 範圍 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31DSR01.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 1" | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 3" | 新台幣1,263元 | |
0.31DSR02.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 2" | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 4" | 新台幣1,360元 | |
0.31DSR03.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 3" | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 5" | 新台幣1,525元 | |
0.31DSR04.00 | 0.38“ | 5機構/ 16“ | 沒有 | #5-40 UNC | 4" | -10度至165度F | 3 / 8“-24 | 6" | 新台幣1,554元 | |
0.44DSR0.500 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 1機構/ 2“ | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 3.1“ | 新台幣1,360元 | |
0.44DSR01.00 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 1" | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 3.6“ | 新台幣1,424元 | |
0.44DSR01.50 | 0.5“ | 7機構/ 16“ | 沒有 | #10-32 UNF | 1.5“ | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 4.100“ | 新台幣1,488元 |