得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管道 |
顏色 | 皮膚護理 |
伸長 | 200至400% |
硬度 | 邵氏D:55至65 |
內部Dia。 | 1mm |
總長: | 25ft。 |
材料 | PTFE |
最高 工作壓力@ 70 F | 391 |
最小 彎曲半徑 | 1-1 / 2“ |
外直徑。 | 3" |
溫度。 範圍 | -400至500 F |
拉伸強度 | 3000 PSI |
室壁厚度 | 1mm |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最小 彎曲半徑 | 爆破壓力 | 顏色 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 硬度 | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁腈橡膠-8-062-0050 | - | 1500 PSI | 黑色 | 1機構/ 2“ | -60到200 F. | 1機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | 新台幣7,494元 | ||
NNR-8-062-0050 | - | 1500 PSI | 皮膚護理 | 1機構/ 2“ | -60到200 F. | 1機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | 新台幣6,473元 | ||
104-0250031-NT-50 | 1" | 945 PSI | 皮膚護理 | 1機構/ 4“ | -329至500 F | 0.031“ | 邵氏D:60 | 3機構/ 16“ | 新台幣9,389元 | ||
104-0375062-NT-50 | 3機構/ 4“ | 1280 PSI | 皮膚護理 | 3機構/ 8“ | -329至500 F | 0.062“ | 邵氏D:60 | 1機構/ 4“ | 新台幣21,168元 | ||
201-0600100-NT-25 | 1-3 / 4“ | - | 皮膚護理 | 6mm | -400至500 F | 1mm | 邵氏D:55至65 | 4mm | 新台幣4,865元 | ||
201-1000100-NT-25 | 2-1 / 2“ | - | 皮膚護理 | 10mm | -400至500 F | 1mm | 邵氏D:55至65 | 8mm | 新台幣10,128元 | ||
95FR-8-WHT-0250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣36,002元 |