扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 208P-6-4 配件,3/8 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HLL 13Y913

PARKER 208P-6-4 管件,3/8 英寸螺紋尺寸,黃銅

有現貨
貨號:AA6HLL 型號:208P-6-4交叉編號:13Y913

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$243 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目黃銅管件套件
主體材料黃銅
連接類型核不擴散條約
十六進制大小7機構/ 8“
總長:1.156“
最高 運營壓力1000 PSI
最高 工作溫度121度C
最大。 壓力1000 PSI
最小 工作溫度-53度C
管道尺寸3 / 8“x 1 / 4”
三方圈異徑管聯軸器
次數母管到母管
溫度。 範圍-65度至250度F
螺紋尺寸3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.79
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)6.86
HS代碼7412200035
原產地US

產品型號

產品型號連接類型十六進制大小總長:管道尺寸三方圈次數螺紋尺寸價錢
PARKER 207ACBH-2 配件,1/8 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2核不擴散條約15機構/ 16“1.5“1機構/ 8“錨固聯軸器母管到公管1機構/ 8“新台幣782元
PARKER 207ACBHS-2 配件,1/8 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2核不擴散條約15機構/ 16“31機構/ 32“5 / 8-18錨固短接母管到公管1機構/ 8“新台幣592元
PARKER 207ACBH-4 配件,1/4 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4核不擴散條約1.125“1.5“1機構/ 4“錨固聯軸器母管到公管1機構/ 4“新台幣596元
PARKER 207ACBHS-4 配件,1/4 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4核不擴散條約1"15機構/ 16“3 / 4-16錨固短接母管到公管1機構/ 4“新台幣529元
PARKER 207ACBH-6 配件,3/8 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6核不擴散條約1.25“1 5機構/ 16“3機構/ 8“錨固聯軸器母管到公管3機構/ 8“新台幣874元
PARKER 207ACBH-8 配件,1/2 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8核不擴散條約1.375“1.5“1機構/ 2“錨固聯軸器母管到公管1機構/ 2“新台幣1,084元
PARKER 207ACBH-12 配件,3/4 英吋螺紋尺寸,黃銅 | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT × MNPT1.5“1.5“3機構/ 4“錨固聯軸器母管到公管3機構/ 4“新台幣2,345元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 208P-6-4 管件,3/8 英寸螺紋尺寸,黃銅
新台幣243元 /單元