項目 | 迷你膠囊 |
連接尺寸 | 1/2英寸軟管倒鉤 |
直徑 | 2.72 |
入口連接 | 1/2英寸軟管倒鉤 |
總長: | 5.66“ |
最高 流 | 0.25 GPM |
最高 運營壓力 | 70 PSI |
最大。 壓力 | 70 PSI |
最高 水溫 | 75 F |
微米 | 0.60 |
出口連接 | 1/2英寸軟管倒鉤 |
毛孔大小 | 0.60微米 |
尺寸 | 一半 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 總長: | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22-CHBHH-012-1 | 1/2英寸軟管倒鉤 | 5.66“ | 1.20 | 新台幣4,428元 | ||
22-CHBJJ-050-1 | 1/2“(M)NPT | 5.28“ | 5 | 新台幣4,354元 |