項目 | 軟管倒鉤 |
倒鉤尺寸 | 0.250的“X 0.250” |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
顏色 | 黃銅 |
連接類型 | 刺 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 32度C |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最小 工作溫度 | -53度C |
三方圈 | 90度彎頭 |
次數 | 倒鉤 |
溫度。 範圍 | -65度至90度F |
管材 | 聚乙烯 |
管外徑 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 倒鉤尺寸 | 連接類型 | 管外徑 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-4 | -65度至90度F | 0.17“ | 刺 | 1機構/ 4“ | - | 150 PSI | - | 插頭 | 新台幣129元 | ||
20-4-5 / 32 | -65度至90度F | 0.170“和0.096” | 刺 | 1機構/ 4“ | - | 150 PSI | - | 插頭 | 新台幣136元 | ||
20-6 | -65度至90度F | 0.25“ | 刺 | 3機構/ 8“ | - | 150 PSI | - | 插頭 | 新台幣206元 | ||
20-8 | -65度至75度F | 0.377“ | 刺 | 1機構/ 2“ | - | 100 PSI | - | 插頭 | 新台幣251元 | ||
22-4 | -65度至90度F | 0.170的“X 0.170” | 帶刺x帶刺 | 1機構/ 4“ | - | 150 PSI | - | 工會 | 新台幣68元 | ||
224-4 | -65度至90度F | 0.170“x 0.170”X 0.170“ | 帶刺x帶刺x帶刺 | 1機構/ 4“ | - | 150 PSI | - | T恤 | 新台幣219元 | ||
224-4-4-5/32 | -65度至90度F | 0.170“x 0.170”X 0.096“ | 刺 | 1機構/ 4“ | - | 150 PSI | - | T恤 | 新台幣322元 |