項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | SAE J512 |
連接類型 | 耀斑x MNPS |
擴口螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
喇叭形 | 倒 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 喇叭形 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159F 10-8 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 450至2800 psi | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,299元 | |
159F 4-4 | 喇叭口x FNPT | 7 / 16-20 | 45學位 | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣5,683元 | |
159F 8-6 | 喇叭口x FNPT | 3 / 4-16 | 45學位 | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣3,009元 | |
159F 8-8 | 喇叭口x FNPT | 3 / 4-16 | 45學位 | 450至2800 psi | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣5,403元 | |
159F 10-6 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 650 PSI | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 10 | 新台幣8,049元 | |
2591FHD-3-2 | 耀斑x MNPS | 3 / 8-24 | 倒 | 1900 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣10,143元 | |
2591FHD-4-2 | 耀斑x MNPS | 7 / 16-24 | 倒 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣8,181元 |