項目 | 針閥 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連線設定 | A-LOK(R)/壓縮 |
裝修風格 | 直行 |
處理材料 | 尼龍 |
總長: | 2 1機構/ 64“ |
最高 流 | 0.12加侖/分鐘 |
最高 高度 | 63機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
密封材料 | PTFE |
閥桿類型 | 調節 |
溫度 評分 | -65度至450度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
UPC | 0094704017341 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481803060 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 總長: | 最高 流 | 最高 高度 | 最大。 壓力 | 閥桿類型 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-V2LR-SS | 316不銹鋼 | 2 1機構/ 64“ | 0.12加侖/分鐘 | 63機構/ 64“ | 5000 PSI | 鈍 | 1機構/ 8“ | 新台幣10,203元 | |
4A-V4LR-SS | 316不銹鋼 | 2 5機構/ 16“ | 0.43加侖/分鐘 | 3 1機構/ 16“ | 5000 PSI | 鈍 | 1機構/ 4“ | 新台幣8,191元 | |
4A-V4LN-SS | 316不銹鋼 | 2 5機構/ 16“ | 0.43加侖/分鐘 | 3 1機構/ 16“ | 5000 PSI | 調節 | 1機構/ 4“ | 新台幣7,197元 | |
4A-V4LK-SS | 316不銹鋼 | 2 5機構/ 16“ | 0.45加侖/分鐘 | 3 1機構/ 16“ | 5000 PSI | PCTFE鈍針 | 1機構/ 4“ | 新台幣9,023元 | |
6A-V6LR-SS | 316不銹鋼 | 2 37機構/ 64“ | 0.73加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | 5000 PSI | 鈍 | 3機構/ 8“ | 新台幣10,452元 | |
6A-V6LN-SS | 316 SS | 2 37機構/ 64“ | 0.55加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | 5000 PSI | 針 | 3機構/ 8“ | 新台幣11,156元 | |
6A-V6LK-SS | 316不銹鋼 | 2 37機構/ 64“ | 0.80加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | 5000 PSI | PCTFE鈍針 | 3機構/ 8“ | 新台幣10,576元 |