項目 | 女分體T卹 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | A-LOK(R)x FNPT |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8FBT6N-316-GR | 316不銹鋼 | 壓縮x FNPT | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,349元 |