項目 | T恤 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 0.88“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6-6 全場-B | 7機構/ 8“ | 1.02“ | 2700 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣3,079元 | ||
8-8-8 全場-B | 1-1 / 16“ | 1.23“ | 2500 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣3,762元 |