項目 | T恤 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 8000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-12 FT-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 1-5 / 16“ | 3500 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣13,364元 | |
4-4-4 FT-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 5600 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣2,187元 | |
6-6-6 FT-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 7機構/ 8“ | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣4,583元 | |
8-8-8 FT-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 1-1 / 16“ | 4500 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣5,780元 | |
6-6-6 MT-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 7機構/ 8“ | 7600 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣3,405元 | |
8-8-8 MT-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 1-1 / 16“ | 6200 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣5,296元 | |
2-2-2 FT-SS | 不銹鋼 | 核不擴散條約 | 7機構/ 16“ | 5500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣2,559元 |