得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 單插芯 |
十六進制大小 | 9機構/ 16“ |
材料 | 316 SS |
最高 運營壓力 | 10,000 PSI |
最高 工作溫度 | 605度C |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
最小 工作溫度 | -255度C |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | NPT公接頭 |
次數 | 管對公管 |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管外徑 | 1機構/ 4“ |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 基本材料 | 主體材料 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 管外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FBZ-SS | 9100 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 8“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 1機構/ 4“ | 新台幣851元 | |
4-6 FBZ-SS | 7200 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,046元 | |
4-8 FBZ-SS | 6600 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,552元 | |
6-4 FBZ-SS | 7500 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,162元 | |
6-6 FBZ-SS | 7200 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,365元 | |
6-8 FBZ-SS | 6600 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,621元 | |
8-4 FBZ-SS | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,728元 |