項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
總長: | 1機構/ 4“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307290030 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
12-12 MCN-SS | 3機構/ 4“ | 6400 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣3,225元 | |
6-6 MCN-SS | 3機構/ 8“ | 7200 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣826元 | |
8-8 MCN-SS | 1機構/ 2“ | 6600 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,128元 |