項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 0.88 x 1.09“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS1202P-6-4 | - | 1.25“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣473元 | |
6-6 SE-B | 7機構/ 8“ | 1.02 x 1.22“ | 2700 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣2,649元 | |
8-8 SE-B | 1-1 / 16“ | 1.23 x 1.47“ | 2500 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣2,851元 |