Parker 4-4 Se-ss Street 彎頭,Mnpt X Fnpt,5600 Psi | 1dgj2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 4-4 SE-SS 街道彎頭,1/4 英吋管道尺寸,90 度,3/4 英吋六角尺寸 | AA9HTJ 1DGJ2

PARKER 4-4 SE-SS 街道彎頭,1/4 英寸管道尺寸,90 度,3/4 英寸六角尺寸

有現貨
貨號:AA9HTJ 型號:4-4 SE-SS交叉參考:1DGJ2

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,914 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彎頭
主體材料316不銹鋼
連接類型MNPT x FNPT
十六進制大小3機構/ 4“
最大。 壓力5600 PSI
管道尺寸1機構/ 4“
溫度。 範圍-425度至1200度F

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)4.57
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)7.11
HS代碼7307225000
原產地US

產品詳細說明:

  • 適用於處理蒸汽、天然氣、水、低溫氣體和液壓油並改變流動方向的儀表管和ISO轉換接頭
  • 一端具有 NPT 內螺紋,另一端具有 NPT 外螺紋,無需適配器
  • 與 304 不銹鋼相比具有更高的耐腐蝕性
  • 加工到最佳公差水平以提高機械強度
  • 符合ANSI B1.20.1,ANSI B31.1和ANSI B31.3標準

產品型號

產品型號連接類型十六進制大小最大。 壓力管道尺寸價錢
PARKER 6-6 SE-SS街道彎管3/8英寸六角7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6東南-SSMNPT x FNPT7機構/ 8“5600 PSI3機構/ 8“新台幣2,722元
PARKER 8-8 SE-SS街彎管1/2英寸六角1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8東南-SS核不擴散條約1-1 / 16“4500 PSI1機構/ 2“新台幣4,993元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 4-4 SE-SS 街道彎頭,1/4 英寸管道尺寸,90 度,3/4 英寸六角尺寸
新台幣1,914元 /單元