項目 | 熱電偶連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
連接類型 | CPI(TM) x MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2 FH4BZ-SS | 5 / 16-20 | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,040元 | |
2-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,219元 | |
4-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,010元 | |
4-6 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,561元 | |
6-4 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,476元 | |
6-6 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,619元 | |
6-8 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,136元 |