項目 | 工會 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
連接類型 | ORFS×ORFS |
最大。 壓力 | 9200 PSI |
溫度。 範圍 | -30至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 基本材料 | 主體材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 PMT-6 | - | - | - | -40至200度F | 3機構/ 8“ | - | - | - | 1 | 新台幣504元 | ||
62 PMT-8 | - | - | - | -40至200度F | 1機構/ 2“ | - | - | - | 1 | 新台幣637元 | ||
62 PMT-10 | - | - | - | -40至200度F | 5機構/ 8“ | - | - | - | 1 | 新台幣916元 | 詢價
| |
10SC10-B | - | 金屬 | 黃銅 | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 15機構/ 16“ | 1 | 新台幣1,992元 | ||
10-10 HBZ-B | - | 金屬 | 黃銅 | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | CPI(TM) x CPI(TM) | 15機構/ 16“ | 1 | 新台幣2,089元 | ||
4SC4-S | 8000 PSI | 金屬 | 碳素鋼 | -20度至800度F | 1機構/ 4“ | - | 壓縮 | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣834元 | ||
6 高低光 | 9200 PSI | 金屬 | 鍍鋅鋼 | -30至250度F | 3機構/ 8“ | - | ORFS×ORFS | - | 1 | 新台幣351元 |