Parker六角插頭; 4 相-SS; 9/16 英吋六角尺寸 | 1dgr9 | XNUMXdgrXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 4 PH-SS 316 不銹鋼六角頭插頭,MNPT 接頭連接 | AA9HVP 1DGR9

PARKER 4 PH-SS 316 不銹鋼六角頭堵頭,MNPT 管件連接

有現貨
貨號:AA9HVP 型號:4 PH-SS交叉參考:1DGR9

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$567 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭塞
主體材料316不銹鋼
連接類型多邊核不擴散條約
十六進制大小9機構/ 16“
最大。 壓力8000 PSI
管道尺寸1機構/ 4“
溫度。 範圍-425度至1200度F

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.54
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)7.11
HS代碼7307929000
原產地US

產品詳細說明:

  • Parker 4 PH-SS 六角頭塞適用於密封潤滑、空氣、廢物和化學系統中的管道和管道
  • 滾壓外螺紋可提供高強度,同時確保密封密封和316不銹鋼結構,分別承受高達1200華氏度和8000 psi的溫度和壓力
  • 符合ANSI B31.3,B31.1和B1.201標準製造

產品型號

產品型號十六進制大小最大。 壓力管道尺寸價錢
PARKER 12 PH-SS六角頭塞子316不銹鋼3/4 In | AA6PVR 14M061 12PH-不銹鋼1-1 / 16“6400 PSI3機構/ 4“新台幣1,932元
PARKER 2 PH-SS六角頭塞管1/8英寸六角7/16 | AA9HVN 1DGR8 2PH-不銹鋼7機構/ 16“9700 PSI1機構/ 8“新台幣462元
PARKER 6 PH-SS六角頭堵頭3/8英寸六角頭11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6PH-不銹鋼11機構/ 16“7600 PSI3機構/ 8“新台幣711元
PARKER 8 PH-SS 六角頭堵頭,1/2 英吋管徑尺寸,7/8 英吋六角尺寸 | AA9HVR 1DGT2 8PH-不銹鋼7機構/ 8“7000 PSI1機構/ 2“新台幣1,058元
PARKER 1 PH-SS六角頭插頭1/16英寸10 Psi | AF500GWQ 7YZ20 1PH-不銹鋼3機構/ 8“10,500 PSI1機構/ 16“新台幣519元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 4 PH-SS 316 不銹鋼六角頭堵頭,MNPT 管件連接
新台幣567元 /單元