項目 | 乳頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | NPTF |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 50加侖/分鐘 |
總長: | 2 51機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 4010-6P |
先鋒交流 | 4010-6P |
管道尺寸NPT | 1" |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 丁腈 |
次數 | 閥芯 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1-11 1/2英寸 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |