項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 槓桿/彈簧 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
主體材料 | 鋁 |
中心位置 | 關閉 |
體積係數 | 0.2 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
總高度 | 3.5“ |
總長度 | 3.25“ |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 32度至175度F |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8482200080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 主體材料 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | CFM | 體積係數 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404211000 | 1機構/ 2“ | 滾子/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣6,497元 | ||
404311000 | 1機構/ 2“ | 1路卸料器/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,226元 | ||
404811000 | 1機構/ 2“ | 切換/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,049元 | ||
404411000 | 1機構/ 2“ | 鈕扣/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣6,687元 | ||
404111000 | 1機構/ 2“ | 柱塞/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣5,814元 | ||
414111000 | 1機構/ 2“ | 柱塞/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,190元 | ||
414211000 | 1機構/ 2“ | 滾子/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣8,259元 |