項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 槓桿/棘爪 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
主體材料 | 鋁 |
中心位置 | 已提交 |
體積係數 | 1.3 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
總高度 | 5" |
總長度 | 7.5“ |
總寬度 | 2.25“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 0度至140度F |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8482200080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 主體材料 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | CFM | 體積係數 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422CS023W | 1.25“ | 槓桿/棘爪 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 1.3 | 150 PSI | 新台幣23,310元 | ||
422CS024W | 1.25“ | 槓桿/棘爪 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 1.3 | 150 PSI | 新台幣24,048元 | ||
422CR023W | 2.25“ | 槓桿/棘爪 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 1.3 | 150 PSI | 新台幣24,675元 | ||
521811000 | 1" | 槓桿/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 4“ | 32度至175度F | - | 0.8 | 150 PSI | 新台幣14,380元 | ||
522811000 | 1" | 槓桿/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 4“ | 32度至175度F | - | 0.8 | 150 PSI | 新台幣14,995元 | ||
529811000 | 1" | 槓桿/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 4“ | 32度至175度F | - | 0.8 | 150 PSI | 新台幣14,398元 | ||
521831000 | 1" | 桿/手動 | 鋁 | 1機構/ 4“ | 32度至175度F | - | 0.8 | 150 PSI | 新台幣13,862元 |