項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 槓桿/棘爪 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
主體材料 | 鋁 |
體積係數 | 2.9 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
總高度 | 5.5“ |
總長度 | 6.75“ |
總寬度 | 1.25“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 0度至140度F |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8482200080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 主體材料 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | CFM | 體積係數 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422CT021K | 2.25“ | 腳踏板/彈簧 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 2.9 | 150 PSI | 新台幣23,427元 | ||
422CS021K | 1.25“ | 槓桿/彈簧 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 2.9 | 150 PSI | 新台幣18,163元 | ||
422CR021K | 2.25“ | 槓桿/彈簧 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 2.9 | 150 PSI | 新台幣19,421元 | ||
422CR021W | 2.25“ | 槓桿/棘爪 | 鋁 | 3機構/ 8“ | 0度至140度F | - | 2.9 | 150 PSI | 新台幣19,986元 | ||
410811000 | 1機構/ 2“ | 切換/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣9,204元 | ||
410411000 | 1機構/ 2“ | 鈕扣/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣8,578元 | ||
410931000 | 1機構/ 2“ | 按鈕/手動 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣9,377元 |