項目 | 耦合 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 12加侖/分鐘 |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 4250-4 |
先鋒交流 | 4250-4 |
管道尺寸NPT | 1機構/ 2“ |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 丁腈 |
袖子材質 | 鐵件 |
次數 | 球 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14“ |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 球 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |