項目 | 配件 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 閃光 |
擴口螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 1400 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42F-12 | 1-1/16-14 | 1-1 / 16“ | 450至2800 psi | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣8,283元 | |
42F-3 | 3 / 8-24 | 7機構/ 16“ | 450至2800 psi | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣1,493元 | |
42F-5 | 1 / 2-20 | 1機構/ 2“ | 450至2800 psi | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣2,025元 | |
42F-6 | 5 / 8-18 | - | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣1,544元 | |
42F-8 | 3 / 4-16 | - | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣2,345元 | |
42F-10 | 7 / 8-14 | - | 650 PSI | 5機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,251元 |