項目 | 母連接器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 喇叭口x FNPT |
擴口螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 喇叭形 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46F 3-2 | 喇叭口x FNPT | 3 / 8-24 | 45學位 | 9機構/ 16“ | 450至2800 psi | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣2,401元 | |
46F 4-4 | 喇叭口x FNPT | 7 / 16-20 | 45學位 | 11機構/ 16“ | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,983元 | |
46F 4-6 | 喇叭口x FNPT | 7 / 16-20 | 45學位 | 13機構/ 16“ | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,405元 | |
46F 5-2 | 喇叭口x FNPT | 1 / 2-20 | 45學位 | 9機構/ 16“ | 450至2800 psi | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣2,433元 | |
46F 5-4 | 喇叭口x FNPT | 1 / 2-20 | 45學位 | 11機構/ 16“ | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣2,829元 | |
46F 6-2 | 喇叭口x FNPT | 5 / 8-18 | 45學位 | 5機構/ 8“ | 450至2800 psi | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,108元 | |
46F 6-8 | 喇叭口x FNPT | 5 / 8-18 | 45學位 | 1" | 450至2800 psi | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,745元 |