項目 | 公連接器 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | SAE J512 |
連接類型 | 耀斑x MNPS |
擴口螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
喇叭形 | 倒 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
型號 | 管尺寸 | 主體材料 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 喇叭形 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L48F-8-4 | 1機構/ 2“ | 低鉛黃銅 | 耀斑x MNPT | - | 45學位 | 3機構/ 4“ | 750 PSI | 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣963元 | |
L48F-8-6 | 1機構/ 2“ | 低鉛黃銅 | 閃光 | - | 45學位 | 3機構/ 4“ | 750 PSI | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣784元 | |
L48F-8-8 | 1機構/ 2“ | 低鉛黃銅 | 閃光 | - | 45學位 | 7機構/ 8“ | 750 PSI | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣623元 | |
48F 10-12 | 5機構/ 8“ | 黃銅 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 7機構/ 8“ | 450至2800 psi | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣5,085元 | |
48F 10-4 | 5機構/ 8“ | 黃銅 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 7機構/ 8“ | 450至2800 psi | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣5,460元 | |
48F 10-6 | 5機構/ 8“ | 黃銅 | 耀斑x MNPT | 7 / 8-14 | 45學位 | 7機構/ 8“ | 450至2800 psi | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,470元 | |
48F 12-12 | 3機構/ 4“ | 黃銅 | 耀斑x MNPT | 1-1/16-14 | 45學位 | 1-1 / 16“ | 450至2800 psi | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣5,865元 |