項目 | 內聯過濾器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | A-LOK(R)壓縮 |
過濾等級 | 10微米 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 2 27機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 3000磅/平方英寸CWP |
密封材料 | 氟碳橡膠 |
溫度。 範圍 | -15度至400度F |
管尺寸 | 1 / 4“x 1 / 4” |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-F4L-10-SS | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 2 27機構/ 64“ | 6000磅/平方英寸CWP | 1 / 4“x 1 / 4” | 新台幣7,943元 | |
6A-F6L-10-SS | 316不銹鋼 | 1" | 3 17機構/ 64“ | 6000磅/平方英寸CWP | 3 / 8“x 3 / 8” | 新台幣12,463元 | |
8A-F8L-10-SS | 316不銹鋼 | 1.25“ | 4 5機構/ 64“ | 6000磅/平方英寸CWP | 1 / 2“x 1 / 2” | 新台幣15,229元 |