項目 | 隔板聯盟 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | 壓縮 |
十六進制大小 | 13機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 8000 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | CA |
型號 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BC10-B | 黃銅 | 7機構/ 8“ | A-LOK(R)x A-LOK(R) | 19機構/ 32“ | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣3,127元 | |
6-6 WBZ-B | 黃銅 | 9 / 16-20 | CPI(TM) x CPI(TM) | 9機構/ 16“ | - | -40度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,299元 | |
10-10 WBZ-B | 黃銅 | 7機構/ 8“ | CPI(TM) x CPI(TM) | 19機構/ 32“ | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣3,215元 | |
6BC6-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 17機構/ 32“ | 7600 PSI | -20度至800度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,269元 | |
8BC8-S | 碳素鋼 | - | 壓縮 | 19機構/ 32“ | 7000 PSI | -20度至800度F | 1機構/ 2“ | 新台幣3,144元 |