項目 | 針閥 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
裝修風格 | 直行 |
處理材料 | 尼龍 |
總長: | 1.875“ |
最高 流 | 0.73加侖/分鐘 |
最高 高度 | 3 35機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | PTFE |
閥桿類型 | 鈍 |
溫度 評分 | -65度至450度F |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 調整類型 | 主體材料 | 總長: | 最高 流 | 最高 高度 | 最高 入口壓力 | 最高 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | 低鉛黃銅 | 1 55機構/ 64“ | - | 1 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣2,305元 | ||
2A-V4LR-B | - | - | 黃銅 | 2 1機構/ 64“ | 0.12加侖/分鐘 | 63機構/ 64“ | - | - | 新台幣8,031元 | ||
2A-V4LN-B | - | - | 黃銅 | 2 1機構/ 64“ | 0.12加侖/分鐘 | 63機構/ 64“ | - | - | 新台幣8,161元 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316不銹鋼 | 1.875“ | 0.73加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣10,846元 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316不銹鋼 | 1.875“ | 0.55加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣9,169元 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316不銹鋼 | 1.875“ | 0.80加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣11,953元 | ||
4F-V6LN-B-GR | - | - | 黃銅 | 1.875“ | 0.55加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣6,507元 |