項目 | 迷你球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 3路 |
連接類型 | 比較 x比較 x比較 |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 楔 |
最大。 壓力 | 2500磅WOG |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿材料 | ASTM A276 316型 |
閥桿類型 | 12的“X 51” |
溫度。 範圍 | -65 度到 300 度。 F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 港口 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2A-MB2XPFA-BP | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 8“ | 新台幣8,025元 | |
4A-MB4XPFA-BP | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 4“ | 新台幣6,817元 | |
6A-MB6XPFA-BP | 3000磅WOG | 標準 | 3機構/ 8“ | 新台幣12,924元 | |
2Z-MB2XPFA-BP | 2500磅WOG | 飾品 | 1機構/ 8“ | 新台幣7,615元 | |
6Z-MB6XPFA-BP | 3000磅WOG | 飾品 | 3機構/ 8“ | 新台幣11,367元 |