Parker 523831000 | 手動閥桿 1/4 Npt 3 通 | 3fed6 | XNUMXfedXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 523831000 手動空氣控制閥,端口尺寸 - 1/4 In,NPT,150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 手動空氣控制閥,端口尺寸 - 1/4 英寸,NPT,150 psi

有現貨
貨號:AC9ARV Model: 523831000,en交叉參考:3FED6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,772 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動空氣控制閥
執行器/回位桿/手動
空氣閥類型3路3位
主體材料
中心位置關閉
體積係數0.8
連線設定NPT
最大。 壓力150 PSI
總高度4"
總長度4"
總寬度1.5“
管道尺寸1機構/ 4“
溫度。 範圍32度至175度F

送貨信息:

船重(kg) 0.4
船高(厘米)9.14
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)10.16
HS代碼8481809050
原產地US

產品詳細說明:

  • Directair 4系列三通閥設計用於需要在多個方向上控制氣流的應用
  • 採用氟碳密封件,具有耐熱性、耐臭氧性和耐化學性,以及不銹鋼線軸,可承受高溫

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 523831000 手動空氣控制閥,端口尺寸 - 1/4 英寸,NPT,150 psi
新台幣10,772元 /單元