項目 | 後套圈 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 5機構/ 16“ |
連接類型 | A-LOK(R) |
最大。 壓力 | 2800 PSI |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
型號 | 基本材料 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF4-B | 金屬 | 黃銅 | - | A-LOK(R) | - | -40度至400度F | 1機構/ 4“ | 新台幣78元 | |
6BF6-B | 金屬 | 黃銅 | - | A-LOK(R) | - | -40度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣92元 | |
8BF8-B | 金屬 | 黃銅 | - | A-LOK(R) | - | -40度至400度F | 1機構/ 2“ | 新台幣155元 | |
10BF10-B | 金屬 | 黃銅 | - | A-LOK(R) | - | -40度至400度F | 5機構/ 8“ | 新台幣161元 | |
10BF10-316 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R) | - | -425度至1200度F | 5機構/ 8“ | 新台幣305元 | |
12BF12-316 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R) | - | -425度至1200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣434元 | |
16BF16-316 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | A-LOK(R) | - | -425度至1200度F | 1" | 新台幣616元 |