項目 | 街頭三通 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | FNPT x MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 5300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-4-4 ST-S | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣2,025元 | ||
8-8-8 ST-S | 1-1 / 16“ | 4800 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,813元 |