項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 1.22“ |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS1204P-2 | - | 23機構/ 32“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣211元 | |
VS1204P-4 | - | 1 3機構/ 32“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣222元 | |
VS1204P-6 | - | 1 3機構/ 32“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣311元 | |
VS1204P-8 | - | 1 13機構/ 32“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | -65度至250度F | 新台幣375元 | |
4-4 ME-B | 9機構/ 16“ | 1.09“ | 4100 PSI | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,529元 | |
8-8 ME-B | 7機構/ 8“ | 1.47“ | 3100 PSI | 1機構/ 2“ | - | 新台幣2,782元 | |
2-2 ME-B | 7機構/ 16“ | 49機構/ 64“ | 5000 PSI | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣1,612元 |