項目 | 直頭彎頭 |
基本材料 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | CPI(TM) x SAE 直螺紋 |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 6600 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
產品 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4 ZHBA-SS | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10,300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,511元 |