項目 | 堅果 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 11 / 16-16 |
連接類型 | 壓縮 |
溫度。 範圍 | -30度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NU4-S | 碳素鋼 | - | 9機構/ 16“ | 8000 PSI | -20度至800度F | 1機構/ 4“ | 新台幣78元 | |
6NU6-S | 碳素鋼 | - | 11機構/ 16“ | 7600 PSI | -20度至800度F | 3機構/ 8“ | 新台幣125元 | |
4 BL-S | 鍍鋅鋼 | 9 / 16-18 | - | - | -30度至250度F | 1機構/ 4“ | 新台幣92元 | |
8 BL-S | 鍍鋅鋼 | 13 / 16-16 | - | - | -30度至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣109元 | |
16 BL-S | 鍍鋅鋼 | 13 | - | - | -30度至250度F | 1" | 新台幣532元 | |
6 藍-SS | 316不銹鋼 | 11 / 16-16 | - | - | -30度至250度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,508元 | |
12 藍-SS | 316不銹鋼 | 13 | - | - | -30度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣5,187元 |