項目 | 空心六角塞 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 5機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 7600 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 1.02 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 PHH-S | 碳素鋼 | 多邊核不擴散條約 | 1機構/ 4“ | 空心六角塞 | 8000 PSI | 1機構/ 4“ | -20度至800度F | 新台幣268元 | ||
VSTI22X1.5EDCF | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | 公制 | 25機構/ 64“ | 插頭 | 5800 PSI | M22 x 1-1 / 2 | -65度至250度F | 新台幣705元 |