項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 維通 |
連接類型 | NPTF,直螺紋 |
材料 | 黃銅 |
最高 工作溫度 | 135度C |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最小 工作溫度 | -34度C |
螺帽材質 | 黃銅 |
環材料 | 氟碳 |
袖子材質 | 布納N,氟碳 |
次數 | 壓縮 |
溫度。 範圍 | -15度至450度F |
管外徑 | 3機構/ 16“ |
管尺寸 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 基本材料 | 主體材料 | 管外徑 | 管尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60VL-4 | -30度至275度F | 塑料 | 布納N | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | 400 PSI | - | 10 | 新台幣1,071元 | ||
60VL-6 | -30度至275度F | 塑料 | 布納N | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | 225 PSI | - | 10 | 新台幣878元 | ||
60VLV-4 | -15度至450度F | 塑料 | 維通 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | 400 PSI | - | 10 | 新台幣1,247元 | ||
60VLV-5 | -15度至450度F | 塑料 | 維通 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | - | 325 PSI | - | 10 | 新台幣1,972元 | ||
60VLV-6 | -15度至450度F | 塑料 | 維通 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | 225 PSI | - | 10 | 新台幣1,875元 | ||
62VL-6 | -30度至275度F | 金屬 | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 225 PSI | - | 10 | 新台幣9,916元 | ||
68VL-3-2 | -30度至275度F | 金屬 | 黃銅 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,198元 |